曜日別特売
モノタロウ

スプリンクラー 散水用 置き型

スプリンクラー 散水用 置き型 - モノタロウスプリンクラー 散水用 置き型 - モノタロウスプリンクラー 散水用 置き型 - モノタロウスプリンクラー 散水用 置き型 - モノタロウスプリンクラー 散水用 置き型 - モノタロウスプリンクラー 散水用 置き型 - モノタロウ
(34件のレビュー)

広範囲の散水作業に便利です。

用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約4材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
注意
※散水範囲は水圧・水量により異なります。
※用途以外での使用はお止めください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725077-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り356点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 園芸用

始めは良いのですが、使っていくうちに動きが悪くなってうまく回転しなくなりました。安かろう、悪かろかな??

1が参考にしています
対象商品 : 49725077
2025-10-30
用途: 畑の水やり。
室伏農園農・林・水産業

この値段で、このクオリティはすごい。来年は増量する予定です。

2025-08-06
用途: 潅水作業
サービス業

コストパフォーマンス最高です。
ノズルからの水量調節も出来て場所に合わせた水量調整できます。
軽量で水圧に負けるか心配でしたが全くと言って良いほど問題ないですが、地面の形状で変わると思いますがペグを結束バンドで取り付けてるので不安な時は使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 49725077
2025-07-18
用途: 中庭タイルの清掃
サービス業

子供の水遊びの為にと思って購入したが、中庭タイルをデッキブラシで清掃する際にスプリンクラーを付けて擦ると大変効率よく清掃できた。
今まではシャワーホースで片手を取られていたので、デッキブラシを両手でしっかり擦れて仕事効率が上がった。
もちろんスプリンクラーとしての性能もこの値段にしたら必要十分。
一度試されることをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 49725077
2024-06-26
用途: 植木の散水用にしました。
ありまやサービス業

畑の水やりで使えるか試してみましたが、思ったほど飛ばないので、庭の植木用にしてます。 本体のネジが共通ネジのなので、色々付け替えられるのは便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 49725077
2023-11-16
用途: 花壇の散水
日比野モータースその他業種

値段的にも期待していなかった商品だったのですが、思いの外良い商品でした。
散水栓の近くも上向きノズルで散水されます。
3本のノズルの向きをそれぞれずらして使っています。
夏場はコンクリートの打ち水にも活躍してくれそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 49725077
2023-07-29
用途: 植栽の自動水撒き用途
サービス業

思っていたより効果大。C/P比高いと思います。場所によっては垣根の内側から広範囲に水を撒くのですが、あまり高く水が飛んで垣根を越えてしまうとマズいので、高さ調整用ノズルの爪を折って高く飛ばない様に改造しました。良好です。

2が参考にしています
2024-09-26
用途: 苔庭の水やり
サカイオーベックス株式会社

まだ1カ月しかたっていませんが他社同等品と遜色ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ホースコネクターは付属していますか。
回答:
付属しております。
2024-01-30
質問:
水圧で自動で回転しますか。
回答:
水圧で自動に回転致します。
2024-01-30
質問:
スプリンクラーヘッドの向き(水の飛ぶ方向/範囲)は変更できますか。
回答:
変更できません。
2024-01-30

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする