こんなお得な商品も!
NVボックス
モノタロウ
¥479
税込¥527
(219)
容量(L)13
フタなし
コンテナ種類ベタ目
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.51
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×245×140(底部)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×287×145
内容量1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 48875453
2019-06-04
- 用途:
- メダカ飼育用
建設業・工事業
とてもコンパクトで直径12cmの鉢を2つ入れてると狭苦しく感じますが、メダカ5匹を飼うにはちょうど良い大きさ、容量かと思います。メダカ飼育で使わなくなったら道具を入れたりと他の使い方も出来ると思っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48875453
2019-01-04
- 用途:
- 道工具の収納、部品の収納
ナカヤマ 様
(建設業・工事業)
使い勝手に問題なく満足していますが、部分的な強度に物足りなさを感じています。側の部分は強度に問題はありませんが底はあまり強度がないのか使い方(?)なのかあっという間に壊れてしまいました。重たい工具、太めのボルトなど重いものを収納して使っていました。
今は細かい道工具大きめの軽い部材などを収納する際に使っています。
- 対象商品:
- 48875478
2018-12-01
- 用途:
- カタログ用のチラシを機械で丁合したものを100セット入れる。
欲を言えば高さがもう4センチあればよかったと思います。
部数が多くなれば50セットしか入らないので倍のボックスが必要になります。色々探しましたが中々思うようなものがありません。
- 対象商品:
- 48875453
2018-08-08
- 用途:
- 用途は別です
医療・福祉・介護関連業
用途は「メダカ」の飼育用です。メダカの繁殖者によると「屋外で飼育することが良い」、「黒色のボックスが補色になるので良い」との教えがあったので、色々探しましたが、ボックスはありましたが黒色がなく、御社で初めて見つけて注文しました。ピッタリのものなので感謝しています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09