アステージ(ACCS)
ツールカート3段
TPRキャスターで走行音が静か。3段のツールカート、固定キャスター2個とロック付きの自在キャスター2個付。
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:スチール、ポリプロピレン、TPR
色
ブラック
段数
3
耐荷重(kg)
全体:約90、棚1段あたりの平均耐荷重:約30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約735×385×85
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約845×410×790
引出し
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48878217
KC-4103BK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください