アステージ(ACCS)
アステージ(ACCS)の ワゴン
アステージ(ACCS)の スチールワゴン
アステージ(ACCS)の アングル式ワゴン
ツールカート3段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48878217
品番
KC-4103BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
TPRキャスターで走行音が静か。3段のツールカート、固定キャスター2個とロック付きの自在キャスター2個付。
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:スチール、ポリプロピレン、TPR
色
ブラック
段数
3
耐荷重(kg)
全体:約90、棚1段あたりの平均耐荷重:約30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約735×385×85
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約845×410×790
引出し
なし