曜日別特売
モノタロウ

バッテリーテスター

バッテリーテスター - モノタロウ
(75件のレビュー)

バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単・正確にわかります。

用途AGMバッテリー・ゲル状バッテリー・EFBバッテリーなど、自動車・建機等の各種12Vバッテリー測定範囲100-2000CCAケーブル長(mm)約900使用電圧範囲(V)DC8-30(12V専用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%動作温度(℃)0~40質量(g)約250内容量1台
注意
※本製品を使用後は車両から取り外してください。車両バッテリーの消耗及び発火の原因となります。
※診断するバッテリーの電圧が8V以下の場合は正常に作動しません。
※振動や衝撃を与えないでください。本製品に振動や落下、たたくなどの衝撃を与えると故障の原因となります。
※バイクのバッテリー診断にはご使用頂けません。
※クリップ部の形状は変更になることがあります。
※測定する数値がない場合、近似値をご選択ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48883476M100
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48883476M10048883467M101M100 バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ 48883467バッテリーテスター 日本語対応モノタロウ1台
7,998
税込8,798
日本語対応タイプになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: バッテリー作業

〇と×で言うと
〇バッテリーの状況が数字で分かる
5年11万キロ越えで普通に始動するけど
これって毎日40km乗るから充電されるだけで
本当は危ないかも知れない
測ってみたら
90CCA HEALTH 03%で危なかった
帰省等で数日乗らないと死んでいたかも知れない
×使いにくい
何度も色んな試験モードを試して
やっと使い方が分かった
もう少し詳しく説明書に書いて欲しかった
新品の55B24Lを最初のメニュー
STANDARD CCA(RATING 500CCA)で測ると
410CCA HEALTH 67%で要交換
STANDARD JIS(RATING 55D23)で測ると
405CCA HELTH 100%で合格
ここに辿り着くまで時間がかかった

2025-01-06
用途: 社用車のメンテナンスなど

バッテリー寿命の把握。CCA毎回入れなければならないが面倒でした。抵抗値などがわかれば良いので特に問題は無し。

対象商品 : 48883476
2024-06-04
用途: 自動車バッテリーの劣化状態診断
製造業

問題なく使用できています。
きっかけは同じ投稿された方も見えますが、ディラーでのバッテリー交換推奨に疑問をもったことによります。
最近新品に交換した車両や3年程度使用した車両等、色々比較しましたが、購入したモノタロウバッテリーテスターの判定結果で、ディーラーの判断は正しいことが確認されました。
新品状態ですときちんと劣化とチャージ状態を100%判定してくれますので、まあ精度も問題なしと判断しています。
1点だけ注意すべきは、やはり低抵抗測定器になりますので、クリップのバッテリー端子食い付き状態で測定結果が変わるということです。
これは測定メカニズム上仕方がないことです。
対策として端子にクリップをはさんだら、そのはさんだ部分をもう一度手でしっかり押さえて更に食い付かせるようにし、測定完了まではそのクリップ部分を動かさないようにすることです。
こうすると測定精度が安定します。
OEMなのか数社から同じような製品が販売されていますが、モノタロウブランドが一番お値打ちだったのでこれに決めました。
いい買い物でしたよ。

3が参考にしています
対象商品 : 48883476
2024-03-28
用途: 自動車整備用
製造業

全く問題なく使用できています。
今回、ディラーでバッテリー交換を推奨され新品交換したのですが、本当に交換必要だったのか不審に思いこのテスター購入。
回収したバッテリーのテスト結果は劣化が進行し、交換推奨の判定でした。
交換済み新品の車両搭載バッテリーは劣化もチャージも100%判定、きちんと測定できている感じです。
コスパも最高で、購入して良かったです。
ただ、バッテリーCCA値を毎回設定するのは確かに面倒ですね。

対象商品 : 48883476
2024-01-22
用途: バッテリー交換/充電時期の把握に使用

無駄のない、必要十分な機能で、サンデーメンテナンスに勤しんでいる方には最適。日本語版もあるみたいですが、慣れてしまえばこれで充分。ただ、バッテリー端子に直接つないだ場合と、よくある、シート下にバッテリーがあって、エンジンルームに端子だけ出ているような車種の場合は、バッテリー端子につなげて計測しないと、ケーブルなどの抵抗のためか、まったく違う数値が出るので、注意が必要かと思います。まあ当たり前といえば当たり前ですが。

対象商品 : 48883476
2024-01-03
用途: クルマのバッテリメンテナンス
サービス業

クルマ5年経過でバッテリー交換のみを勧められた。代案の満充電を勧める気配もなくガッカリ。そこで、セキヤのパルスDCチャージャーを購入設置し、本機でバッテリーの状態をCCAを定期的に測定する。フル充電近くまで戻ってくれると嬉しいです。モノタロウの製品は個人利用の範囲であれば十分機能を発揮すると信頼しています。

対象商品 : 48883476
2024-03-15
用途: バッテリーテスト
建設業・工事業

操作が簡単で、とても扱いやすい製品です。
液晶が少し見にくいので、コントラストを改善してほしいです。

対象商品 : 48883476
2023-10-09
用途: バッテリー測定
サービス業

4年使った物と新品の測定値で判断するとほぼ正確な数値でした。
新品:530CCA 4年物:340CCA。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
対応するバッテリーを教えてください。
回答:
一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池にご使用できます。
対象商品:
48883476
2020-11-27
質問:
バイク用バッテリーで使用可能でしょうか。
回答:
バイク用バッテリーにはご使用いただけません。
対象商品:
48883476
4が参考にしています
2020-11-27
質問:
保存ケースはついていますか?
回答:
保存ケースございませんが、ナイロンの巾着袋がついております。
対象商品:
48883476
2020-11-27
質問:
「CCAの値を選択して入力してください」と表示されましたが、この値は何を指しているのでしょうか?
回答:
CCAとはコールドクランキングアンペアーの略となっております、鉛バッテリーが持つ固有の「性能基準値」です。
対象商品:
48883476
2020-11-27
質問:
説明書に、【測定数値の内容】及び【測定数値と総合評価の表示パターン例】の記載はあるのですが、それぞれどの数値からが良い又は悪い等の判断材料になる数値が記載されていないため、例に記載されている5パターンに当てはまらない場合の判断が困難です。
どこからがおおむね劣化、どこからがおおむね良好など数値レベルの分かる一覧表はございますか?
回答:
取扱説明書以上のデータはございません。
対象商品:
48883476
2020-11-27

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする