地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 48905352
2022-07-08
- 用途:
- 自作NC工作機械のテーブルとして
厚みの薄いものを探していました。15mmは丁度良いです。
寸法精度も大変良くて購入してよかったと思います。
可能であればテーブル巾のバリエーションを増やしていただければ嬉しいです。
(300mmから500mmぐらいまで)
趣味で工作機械作られている方は、結構いると思いますよ!
よろしくよ願いします。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17