使いやすいハンドスプレー
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
ロングノズルで奥まったところへの噴霧が可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
内容量1個
注意
※揮発性の溶剤や灯油・ガソリン・劇薬は入れないで下さい。※使用後は必ず真水で数回噴射し洗浄してください。
※薬品を容器内に残したまま放置しないで下さい。
※ボトルには1L以上液体を入れないようにして下さい。
防除機・噴霧器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 48895507
2019-07-26
- 用途:
- 1Lスプレーとは思えない使いやすさ
卸売・小売業
市販のスプレータイプのバラの殺菌消毒剤を入れ替えるために購入。元の入れ物ではミストが粗くて葉裏に届きにくい。「散布」とは程遠い。そこでこのボトルに入れ替えて作業。たっぷり入るのに使いやすい。500mlに比べれば当然重いが、市販のボトル1本分まるまる入るから満足。
- 対象商品:
- 48895507
2018-10-04
- 用途:
- 菜園での害虫対策
農・林・水産業
菜園で薬や肥料の散布に使用しています。
液体の出がイマイチで手がつかれます。
散布は時間がかかりますがしっかりとできます。
もう少し液体の出が多ければ良いのですが。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09