鈴木油脂工業(SYK)
SKYクイックドライ
リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。
加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。
ケミカル溶剤は一切不要。
用途
洗浄後の乾燥工程の簡略化。
使用方法
水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的
容量(mL)
100
危険物の類別
非危険物
希釈の目安
(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上
洗浄方式
浸漬洗浄、シャワー洗浄
内容量
1本(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48910548
S-2794
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください