PIAローラー メロン 25MM

PIAローラー メロン 25MM アサヒペン

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適

種別イージーコーター サイズスモール 種類ローラー 適合塗料合成樹脂調合ペイント、溶剤型アクリル塗料、各種溶剤型塗料、水性艶有り塗料、単層弾性仕上塗料、各種エマルション塗料 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1パック(2本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49087097 903-E425-4 903-E425-4 4
972
739
813 (税込)
3日以内出荷

返品不可
49087106 903-E425-6 903-E425-6 6
1,091
859
945 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする