アークランドサカモト
反射安全ベスト
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。社名等のプリントも可能。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。前後合わせて16灯の赤色LEDライト使用。
サイズ
フリー
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
テープ幅(mm)
70
使用電池
単3電池2個(別売り)
有効距離(m)
80~150
LED使用数(個)
前後合わせて16
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50956404
292510
イエロー×イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50956413
292511
ネイビー×イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50956422
292512
ネイビー×シルバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください