滅菌オオサキツッペル・X

滅菌オオサキツッペル・X オオサキメディカル 滅菌オオサキツッペル・X オオサキメディカル 滅菌オオサキツッペル・X オオサキメディカル

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済ツッペル・Xです。
外科手術において血管周囲及び神経繊維組織の剥離時に使用する、X線造影糸入りツッペルです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。
ガーゼをしっかり巻き込んでいるため、適度な硬さがあります。
ツッペルの作製にかかる業務の省力化が図れます。

材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000018 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(5個×20袋)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51258348 00020001 TSベル型 LL-5 18
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
51261613 00019988 TSベル型 3S-5 5
オープン
6,398
7,038 (税込)
6日以内出荷

返品不可
51261622 00019921 TSベル型 SS-5 7
オープン
5,498
6,048 (税込)
6日以内出荷

返品不可
51261638 00019922 TSベル型 S-5 9
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
51261647 00019923 TSベル型 M-5 12
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
51261656 00019924 TSベル型 L-5 15
オープン
5,898
6,488 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする