滅菌オオサキガーゼボール

滅菌オオサキガーゼボール オオサキメディカル 滅菌オオサキガーゼボール オオサキメディカル

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済ガーゼボールXです。
剃毛後の消毒時に綿残りがない、X線造影糸入りガーゼボールです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
乱糸が出ないよう、裁断面を内側に丸めました。

材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000018 医薬品医療機器等法一般医療機器
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51261692 00024903 1箱(5球×50袋) TSS-5 25
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
51261708 00024904 1箱(5球×30袋) TSM-5 30
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷

返品不可
51261717 00024905 1箱(5球×30袋) TSL-5 50
オープン
6,890
7,579 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする