PH入浴介助用エプロン
かぶりタイプで素早く着脱できる、入浴介助用エプロンです。
ひも等を結ぶ手間がなく、簡単に着脱できるため、入浴される方を待たせず、介助ができます。
背中のワンタッチテープで、前かがみの時もエプロンが前にズレにくく、介助が行いやすくなっています。
表面は撥水、裏面は防水で、水の浸透をしっかり防ぎます。
ベトベト感やひんやり感の原因である防水フィルムは裏面になっており、入浴される方が触れる表面は、肌触りの良い撥水加工生地のため、快適に入浴していただけます。
抗菌・防臭・防カビ加工をしているため、水廻りでも清潔に使用でき快適です。
洗濯機で丸洗いでき、乾燥機(80℃以下)にも耐えられます。
材質(表面)ポリエステル100%撥水、(裏面)ポリウレタン100%防水フィルム
内容量1枚