オオサキメディカル
ホットキュット 夜用
つらいママの脚をホットにキュッとサポート
遠赤外線素材で足首ポカポカ
段階着圧でむくみ軽減
ムレにくく年中快適
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ
L-LL
M-L
S-M
色
グレー
ピンク
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51259924
00098455
L-LL
ピンク
22~26
35~41
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
51266942
00098452
S-M
ピンク
18~22
29~35
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51266958
00098453
M-L
ピンク
20~24
32~38
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71150075
98456
S-M
グレー
18~22
29~35
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
71150084
98457
M-L
グレー
20~24
32~38
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
71150093
98458
L-LL
グレー
22~26
35~41
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください