オオサキメディカル
dc 授乳用クッションカバー
特殊な繊維でヘタリにくい
まるごと洗えて清潔
用途
授乳・搾乳時、あかちゃんのおすわりの補助、読書時等
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
混率(%)
サイズ
材質
寸法(幅W×奥行D)(cm)
寸法(mm)
質量(g)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51267046
00089202
ピンク
64×48
(外側)綿100、(内側)ポリエステル100
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51267055
00089203
ベージュ
64×48
(外側)綿100、(内側)ポリエステル100
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
71149829
89209
ピンク
-
-
大きめ
(クッション)側地・中わた:ポリエステル100%、(カバー)表面:綿100%、裏面:ポリエステル100%
65×54.5
210×25×270
145
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
71149838
89210
ベージュ
-
-
大きめ
(クッション)側地・中わた:ポリエステル100%、(カバー)表面:綿100%、裏面:ポリエステル100%
65×54.5
210×25×270
145
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
71149865
89213
冷感ブルー
-
-
ふつう
綿55%、レーヨン(モダール)45%/※テックスフリー
64×48
210×20×250
100
接触冷感
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
71149874
89214
冷感ブルー
-
-
大きめ
綿55%、レーヨン(モダール)45%/※テックスフリー
65×54.5
210×22×250
110
接触冷感
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください