ニトリル使捨て手袋ベルテキマックスセブンスセンス薄手粉無

ニトリル使捨て手袋ベルテキマックスセブンスセンス薄手粉無 ミドリ安全
(3件のレビュー)

キマックスシリーズは、アレルギーの一因となる加硫促進剤不使用の手にやさしい手袋です。手にぴったりフィットし、素手感覚でご使用いただけます。細かい作業に適した指先すべり止め加工です。左右兼用で、無駄なく使えます。粉なしタイプで、異物混入対策にも最適です。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど ブルー 全長(cm)23.5 粉有無粉無 厚さ(mm)0.07 入数(枚)200 規格食品衛生法適合品 エンボス加工指先エンボス 内容量1箱(200枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48944945 VERTE-717-L L
6,272
 
 
取扱い終了
48944954 VERTE-717-LL LL
6,272
 
 
取扱い終了
48944963 VERTE-717-M M
6,272
 
 
取扱い終了
48944972 VERTE-717-S S
オープン
 
 
取扱い終了
48944988 VERTE-717-SS SS
6,272
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48944963
2020-07-22
用途:
食品を扱う時
鈴八庵 様 (飲食業)

以前から使用していましたがアレルギーにも対応しているので食品を扱う時でも手荒れなどもなく安心してます。伸縮性もあり丈夫で大変満足してます。

対象商品:
48944963
2018-04-23
用途:
食品製造時
岡山インスタント麺株式会社 様 (製造業)

使い捨ての割に、製品の肉厚が特に端部まで均等加工されており、破れにくく、長持ちする印象です。又、皮膚にも優しいので、特に女性従業員から好まれています。

対象商品:
48944972
2018-05-01
用途:
農作業
農・林・水産業

いつも使っているの商品です。
値段が他店より高いので、同じか安くしてもらえないと、もう買わないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする