防寒WETCLUBハーフソックス
保温性抜群のウェットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止するつま先に滑り止め付です。長靴のインナーソックスとして最適です。
用途寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャー
色ブラック
サイズS
特性防寒
トラスコ品番825-8203
質量(g)103
サイズ(cm)21.5~23
入数1足
丈区分ハーフ丈
指タイプ先丸
内容量1足
保温性抜群のウェットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止するつま先に滑り止め付です。長靴のインナーソックスとして最適です。