ベルノ SS800シリーズ SS-800 Version II

ベルノ SS800シリーズ SS-800 Version II - スターライト工業

ソフト透過バイザー、ABS樹脂製カバーを装備したハイグレード機種。

ひもタイプワンタッチバックバンド付材質(帽体)ABS樹脂、(バイザー)エラストマー(ソフト素材)、(帽体カバー)ABS樹脂仕様墜落使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
内装
バイザー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48952478SS-820Mホワイト800Mブルー
6,500
取扱い終了
48952487SS-820Mホワイト800Mブルー
6,500
取扱い終了
48952496SS-820Mホワイト800Mグレー
6,500
取扱い終了
48952505SS-820Mホワイト800Mグレー
6,500
取扱い終了
48952514SS-820Mブルー800Mグレー
6,500
取扱い終了
48952523SS-820Mブルー800Mグレー
6,500
取扱い終了
48952532SS-820Mグレー800Mグレー
6,500
取扱い終了
48952548SS-821Mホワイト800Mブルー
10,500
取扱い終了
48952557SS-821Mホワイト800Mブルー
10,500
取扱い終了
48952566SS-821Mホワイト800Mグレー
10,500
取扱い終了
48952575SS-821Mホワイト800Mグレー
10,500
取扱い終了
48952584SS-821Mブルー800Mグレー
10,500
取扱い終了
48952593SS-821Mブルー800Mグレー
10,500
取扱い終了
48952602SS-821Mグレー800Mグレー
10,500
取扱い終了
48952618SS-820ZホワイトZブルー
5,500
取扱い終了
48952627SS-820ZホワイトZブルー
5,500
取扱い終了
48952636SS-820ZホワイトZグレー
5,500
取扱い終了
48952645SS-820ZホワイトZグレー
5,500
取扱い終了
48952654SS-820ZブルーZグレー
5,500
取扱い終了
48952663SS-820ZブルーZグレー
5,500
取扱い終了
48952672SS-820ZグレーZグレー
5,500
取扱い終了
48952688SS-821ZホワイトZブルー
9,500
取扱い終了
48952697SS-821ZホワイトZブルー
9,500
取扱い終了
48952706SS-821ZホワイトZグレー
9,500
取扱い終了
48952715SS-821ZホワイトZグレー
9,500
取扱い終了
48952724SS-821ZブルーZグレー
9,500
取扱い終了
48952733SS-821ZブルーZグレー
9,500
取扱い終了
48952742SS-821ZグレーZグレー
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする