SS-820M ベルノ SS800シリーズ SS-800 Version II スターライト工業 48952487

SS-820M ベルノ SS800シリーズ SS-800 Version II スターライト工業 48952487 SS-820M ベルノ SS800シリーズ SS-800 Version II スターライト工業 48952487

ベルノ SS800シリーズ SS-800 Version II

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48952487 品番SS-820M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ソフト透過バイザー、ABS樹脂製カバーを装備したハイグレード機種。

色(帽体)ホワイト ひもタイプワンタッチバックバンド付 材質(帽体)ABS樹脂、(バイザー)エラストマー(ソフト素材)、(帽体カバー)ABS樹脂 仕様墜落 内装800M バイザーブルー 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする