スターライト工業
スターライト工業の ヘルメット
スターライト工業の ヘルメット本体
ベルノ SS800シリーズ SS-800 Version II
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48952478
品番
SS-820M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
ソフト透過バイザー、ABS樹脂製カバーを装備したハイグレード機種。
色(帽体)
ホワイト
ひもタイプ
ワンタッチバックバンド付
材質
(帽体)ABS樹脂、(バイザー)エラストマー(ソフト素材)、(帽体カバー)ABS樹脂
仕様
墜落
内装
800M
バイザー
ブルー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用