曜日別特売

プレミアム回転スプリンクラー RS130/3

プレミアム回転スプリンクラー RS130/3 - ケルヒャープレミアム回転スプリンクラー RS130/3 - ケルヒャープレミアム回転スプリンクラー RS130/3 - ケルヒャー
(1件のレビュー)

散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×248×100水量(L/min)15.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
水量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490262582.645-019.015.5
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49026258
2024-07-10
用途: ビニールハウスの水まき
卸売・小売業

軽いし 水圧によって 水まきの範囲が調整できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする