曜日別特売

スパイラルホースセット

スパイラルホースセット - ケルヒャースパイラルホースセット - ケルヒャー
(2件のレビュー)

ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。
ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。
ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。

カバーなしキャスターなし仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)ホース長さ(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490262949.548-980.010
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49026294
2022-05-05
用途: 花壇の水やり

スパイラルタイプで場所も取らずに使い勝手が良いです。

対象商品 : 49026294
2018-09-02
用途: 植木への散水。ペットのトカゲの水浴び。
建設業・工事業

これまで、他社のスパイラルホースをいくつか購入したが出てくる水が非常に薬臭く、また水の味も薬の味がして飲めたものではなかった。一年以上使用したが状況が変わらなかったので違う物を探していた。
今回の商品は、薬臭さがゼロではないが気にならないレベルなので大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする