パール金属
てのひらサラダ千切り
まな板を使わずに、野菜を食感のある細切り状にスライス!
材質
受け容器:AS樹脂、千切り:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン
質量(g)
108
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49036776
C-5728
イエロー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49036785
C-5729
クリア
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください