曜日別特売

Licute Aerial まな板

Licute Aerial まな板 - パール金属Licute Aerial まな板 - パール金属Licute Aerial まな板 - パール金属Licute Aerial まな板 - パール金属Licute Aerial まな板 - パール金属Licute Aerial まな板 - パール金属Licute Aerial まな板 - パール金属Licute Aerial まな板 - パール金属

より軽い、より使いやすい。
滑りにくいストッパー付。
裏面はフラットに使える。
演奏系漂白剤OK。
食洗機で洗える。(耐熱温度90℃)

質量(g)310材質本体:ポリプロピレン、縁部:エラストマー、その他の材料:紙内容量1個
全6種類を絞り込む
デザイン
6種類すべて表示中
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49037092C-2902ナチュラルハーブ
1,000
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
49037153C-2905レース
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
49037196C-2907ホームキッチン
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
49037178C-2906カラープレイ
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
49037117C-2903クローバーガーデン
1,000
取扱い終了
返品不可
49037135C-2904ハニーチェック
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49037178C-290680380459CC-1401C-2906 Licute Aerial まな板 パール金属 80380459Licute Aerial まな板パール金属1枚
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする