パール金属
ベジクラ ハンディーしりしり千切り器
軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ!
両面使用で細・太2種類の千切りができる。
しっかり固定。
握りやすい太めグリップ。
底が滑りにくい。
仕様
両面
材質
プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー
耐熱温度(℃)
ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49037214
C-324
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください