曜日別特売

ベジクラ パイナップルローリングカッター

ベジクラ パイナップルローリングカッター - パール金属ベジクラ パイナップルローリングカッター - パール金属ベジクラ パイナップルローリングカッター - パール金属ベジクラ パイナップルローリングカッター - パール金属

パイナップルを簡単に輪切り!
クルクル回して簡単!楽しい!すぐ輪切り!

材質刃カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂・エラストマー、金属部:ステンレス鋼質量(g)165耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、ABS樹脂・エラストマー80鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49037275C-9120
2,200
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする