ベジクラ 楽しいフルーツ抜型セット

ベジクラ 楽しいフルーツ抜型セット - パール金属ベジクラ 楽しいフルーツ抜型セット - パール金属ベジクラ 楽しいフルーツ抜型セット - パール金属

「楽しく」「ムダなく」りんごが食べられる。
楽しいフルーツ抜型。
スライスだから食べやすい!
皮も食べられてゴミがすくないから嬉しい!

材質金属部:ステンレス鋼、グリップキャップ:ポリエチレン外径×高さH(Φmm×mm)大:約50×65、小:35×45耐熱温度(℃)ポリエチレン:70内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49037424C-9115
750
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする