CS真空二重フラップリッドタンブラー350
真空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能。持ちやすいオクタゴン(八角形状)ボディ。ゴミなどが入りにくいフラップフリッドタイプ。飲む際の落下防止用のストラップ付
- 材質
- 本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓・フラップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度・耐冷温度-20度) パッキン・底部:シリコーンゴム、ストラップ:ポリプロピレン
- 容量(mL)
- 350
- 質量(g)
- 258
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 96×89×147
- 保温効力(℃)
- 72以上(1時間)
- 保冷効力(℃)
- 8以下(1時間)
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ






























