CS真空二重スタッキングマグカップ200
真空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能。ハンドル付きでしっかり持て、紙コップも使える。ハンドルを交互に組ませてスタッキング収納。ピクニックやオフィス使いにも便利
- 材質
- 本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
- 容量(mL)
- 210
- 質量(g)
- 128
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 100×70×92
- 保温効力(℃)
- 41以上(1時間)
- 保冷効力(℃)
- 9以下(1時間)
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ






























