パール金属
シンプルストレージW 包丁・まな板スタンド
包丁とまな板をまとめて収納できます。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
仕様
原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
材質
本体:鉄、トレー:ポリプロピレン
質量(g)
360
表面処理
本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49038158
HB-2490
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください