遊 Nikon(ニコン) 遊 Nikon(ニコン) 遊 Nikon(ニコン)

ニコン双眼鏡史上、最薄(厚さ19mm)・最軽量(質量65g)。
凸凹がないフラットなボディは、持ち運びに便利。
「視度調整機構」を省いた構造により、眼幅調整とピント合わせだけの簡単操作。
4色のカラーバリエーション。(ホワイト、エボニーブラック、シャンパンゴールド、ワインレッド)

倍率(倍)4 対物レンズ有効径(mm)10 幅(mm)93 厚さ(mm)19 高さ(mm)52 質量(g)65 眼幅調整範囲(mm)56-72 視界(見掛)38.6 最短合焦距離1.2 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)13.7 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
4x10D CF 49065844
4x10D CF 49065844
49065844 4x10D CF エボニーブラック
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
4x10D CF 49065853
4x10D CF 49065853
49065853 4x10D CF シャンパンゴールド
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
4x10D CF 49065862
4x10D CF 49065862
49065862 4x10D CF ワインレッド
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
49065835 4x10D CF ホワイト
16,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする