曜日別特売

シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)

シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) - CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) - CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) - CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) - CEJN(セイン)
(1件のレビュー)

大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル内容量1本
全15種類を絞り込む
適合ホース内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ホース内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4931584819-958-94105×85740842
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
4931585719-958-94146.5×106.57401052
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
4931586619-958-94188×1287401265
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
4931587519-958-942211×16117201695
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931588419-958-94115×85930842
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931589319-958-94156.5×106.59301052
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
4931590219-958-94198×1289201265
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931591819-958-942311×16118801695
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931592719-958-94125×851120842
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931593619-958-94166.5×106.511201052
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931594519-958-94208×12811001265
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
4931597219-958-94218×12812801265
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931598819-958-942511×161112101695
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931595419-958-942411×161110401695
オープン
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
返品不可
4931596319-958-94176.5×106.513101052
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 旋盤やフライス盤での作業時
建設業・工事業

これは柔くてしなやかで良いです。
樹脂製エアガン+300mmのロングノズル付けて
天井から吊るすと軽くダラーンと伸びるくらいです。
なので引っ張っても抵抗が少ないです。
カプラは普通のカプラで合います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする