プロスター
キャンバス 電工用腰袋 2段
伝統の枠を超え進化するフォルム
材質
キャンバス
形状
2段
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49066404
PKS-300S
S
190
235×170×100
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066413
PKS-300M
M
255
270×200×100
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066422
PKS-300L
L
280
300×230×110
¥
4,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください