プロスター
キャンバス 電工用腰袋 2段 バンドL
伝統の枠を超え進化するフォルム
材質
キャンバス
形状
2段
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49066447
PKS-500S
S
220
320×170×95
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49066456
PKS-500M
M
295
365×210×100
¥
3,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください