オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ)

オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ) - オイレス工業オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ) - オイレス工業オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ) - オイレス工業
厚さT(mm)10取付穴数2公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3内容量1個
注意
※固定は、専用低頭ボルトをご使用下さい(LHS-M1020、CWXTに付属)。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49066842CWXT-100100100100
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066858CWXT-100125125100
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066867CWXT-100150150100
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066876CWXT-100200200100
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066885CWXT-100250250100
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066894CWXT-100300300100
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066903CWXT-125125125125
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066912CWXT-125150150125
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066928CWXT-125200200125
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066937CWXT-125250250125
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066946CWXT-125300300125
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066955CWXT-150150150150
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066964CWXT-150200200150
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066973CWXT-150250250150
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする