曜日別特売

4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ

4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ - サン電子4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ - サン電子4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ - サン電子4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ - サン電子4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ - サン電子4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ - サン電子4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ - サン電子4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ - サン電子

新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。
45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。
方向調整容易、施工もラクラク。
出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。

アンテナ径(Φmm)45受信周波数11.7~12.75GHzアンテナ利得(dB)33.9コンバーター総合利得(dB)48~58局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)雑音指数(dB)0.45消費電力DC15V 3.0W性能指数G /T(dB/K)14.8受風面積(m2)0.19外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498内容量1個
注意
※4K・8K衛星放送とは、BS・110度CS(左旋)放送で主に予定されている4K・8K放送です。本器はBS・110度CS放送以外の衛星放送は受信できません。
※4K・8K衛星放送を受信するためには、4K・8K衛星放送の受信機が必要です。また、受信システムにおいては、本器以外のシステム機器も4K・8K衛星放送に対応する必要があります。
※BS・110度CS放送(左旋円偏波)を利用した4K・8K衛星放送は、2018年以降に本サービスが開始される予定のため、それまでは本器を設置いただいても4K・8K衛星放送は受信できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49074542CBD-K0451.55CF形コネクタ、防水キャップ、結束バンド-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49074558CBD-K045-S2.5(取付金具含む)スパナ、ビニールテープ、結束バンド×2、ステップル×5、ベランダ取付金具セット、クイックガイド、4CFB同軸ケーブル(15m)(両側コネクタ・防水キャップ付)対応
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする