ポケット無線LANルータ
11ac(5GHz)と2.4GHzの同時接続に対応したホテル用ルーターです。
出張先のホテルに有線LANしかない場合でも、本商品をホテルの部屋のLANポートにつなぐだけでWi-Fiが使えるようになります。
スマホやタブレット、ゲーム機などでWi-Fiが使いホーダイに。
11ac(5GHz)対応のスマホでWi-Fiを使用しながら、11n(2.4GHz)のパソコンやゲーム機のWi-Fiを同時に利用する事が出来ます。
対応OS
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降/Windows Vista(32ビット) SP2以降/Windows XP SP3以降/WindowsRT
、Mac OS X 10.5.~10.11(日本語版のみ)
付属品USB給電ケーブル(約30cm)、LANケーブル(約1m)、かんたんセットアップガイド、必ずお読みください、無線LAN設定情報シート
使用温度範囲(℃)0~35
電源(V)DC5
規格RoHS指令準拠、電波法 工事設計認証取得、有線規格/IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)、無線LAN規格/IEEE802.11ac、nテクノロジー、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
本体質量(g)約52
対応機種Windows、Mac、iOS、Android
接続方法(インターネット)IPアドレス自動取得/IPアドレス固定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×62×22(突起部含まず)
機能ルーター部/DHCPサーバー(最大253台)、IPアドレス固定割り当て(最大10エントリー)、ポートの開放(最大64エントリー)、IPv6パススルー、LAN側IPアドレス自動変更、NTPクライアント、無線LAN/MACアドレスフィルタリング(最大32エントリー)、SSID通知のON/OFF、自動チャンネル選択、送信出力制限、WPS、WMM
消費電流(mA)最大750
使用湿度範囲20~80%(結露しないこと)
セキュリティ(ルーター部)SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、(無線LAN)WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(64/128bit)
伝送速度(Mbps)(ルーター部)100(100BASE-TX)/10(10BASE-T)、(無線LAN側ネットワーク部)IEEE802.11ac:最大433、nテクノロジー(2.4GHz/5GHz):最大150、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11
プロトコル(ルーター部)TCP/IP、(無線LAN側ネットワーク部)TCP/IP
伝送方法IEEE802.11ac/nテクノロジー/IEEE802.11a/IEEE802.11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
周波数(GHz)(通信)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)
接続台数無線LANに接続できる機器/推奨4台
ポート(インターネット)RJ-45×1ポート、(LAN)RJ-45×1ポート、(USB)1ポート(micro USB給電用)
アンテナ方式内蔵アンテナ×2(5GHz×1、2.4GHz×1)
使用チャンネル(ch)(2.4GHz帯)1-13、(5GHz帯)36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
内容量1個
、Mac OS X 10.5.~10.11(日本語版のみ)
注意
※インターネットをご利用になる場合には、別途インターネットプロバイダーとの契約や、モデムなどの機器が必要です。※PPPoE認証接続には対応しておりません。
※日本国外では使用できません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。