NAS LAN DISK HDL-AAシリーズ

NAS LAN DISK HDL-AAシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

「HDL-AAシリーズ」は、デュアルコアCPU搭載により読み書き共に最大116MB/s(※データ読み込み/書き込み時の実測値です。)と超高速なデータ転送を実現したネットワークHDD(NAS)です。
写真や動画など、大容量のデータをパソコンやスマホ、タブレットとシームレスに共有したり、バックアップすることが可能です。
また、NASの基本機能に加え、必要な機能を追加できる「パッケージ機能」を搭載!例えば、クラウドサービスとの同期や、セキュリティの強化を高めたりなど、自分好みにカスタマイズすることで、幅広い用途でご利用いただけます。
さらに、古いNASからの買い替え時に困りがちな、データの移行がカンタンにできる「データコピー機能」も搭載しています。

インターフェイス
【LANインターフェイス】(転送規格)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(コネクター)RJ-45x1(Auto-MDI/MDI-X対応)
【拡張用コネクター】USB 2.0対応 Aコネクター×1(背面)、USB 3.0対応 Aコネクター×1(背面)(※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。)
対応OS
(日本語版のみ)
Windows 10/ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows RT、Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2
macOS 10.12/Mac OS X 10.8~10.11
iOS 8.0~10
Android 4.4~7.0
対応ブラウザ
Internet Explorer 9.0、10.0、11.0
Safari 6.0~9.0
仕様【ネットワーク】推奨同時アクセス数/最大16台 付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~40 規格電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令、VCCI ClassB 定格AC 100V 50/60 Hz 対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、スマートフォン、タブレット端末 設定方式【IPアドレス設定】自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×138×168(突起部除く) 機能【ネットワーク】(作成可能な共有フォルダー数)最大300、(作成可能なユーザー数)最大300、(作成可能なグループ数)最大100 最大消費電力(W)約26 使用湿度範囲20~85%(結露無きこと) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 設置姿勢縦置き、横置き 平均消費電力(W)約9.6 プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6) ファイルサーバー機能ファイル共有サービス、FTPファイルサービス、メディアサーバー共有機能、クラウドストレージ共有機能(Amazon S3、Cloudn、Cloundian、Dropbox/Dropbox for Business、Microsoft Azure、Box) 内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
区分
エネルギー消費効率(W/GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49359923 HDL-AA1 1TB A 約840 0.0076
オープン
 
 
取扱い終了
49359932 HDL-AA2 2TB B 約990 0.0036
オープン
 
 
取扱い終了
49359948 HDL-AA3 3TB B 約1100 0.0024
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49359923
2017-02-19
用途:
書類整理時
建設業・工事業

セットアップの要領が解りずらいため改善が必要です。
コンパクトなのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする