角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド(耐強磁界用磁石内蔵形) CA2-Zシリーズ

角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド(耐強磁界用磁石内蔵形) CA2-Zシリーズ - SMC角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド(耐強磁界用磁石内蔵形) CA2-Zシリーズ - SMC角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド(耐強磁界用磁石内蔵形) CA2-Zシリーズ - SMC角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド(耐強磁界用磁石内蔵形) CA2-Zシリーズ - SMC角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド(耐強磁界用磁石内蔵形) CA2-Zシリーズ - SMC角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド(耐強磁界用磁石内蔵形) CA2-Zシリーズ - SMC角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド(耐強磁界用磁石内蔵形) CA2-Zシリーズ - SMC角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド(耐強磁界用磁石内蔵形) CA2-Zシリーズ - SMC
作動方式複動片ロッド内容量1個
全23種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49161333CDA2DP40-250Z40250
20,790
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161342CDA2BP40-450Z40450
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161358CDA2FP50-150Z50150
27,120
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161367CDA2FP50-250Z50250
29,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161376CDA2GP80-40Z8040
35,920
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161385CDA2GP80-75Z8075
36,630
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161394CDA2DP63-250Z63250
37,020
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161403CDA2FP80-150Z80150
38,780
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161412CDA2FP50-650Z50650
40,430
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161428CDA2DP63-400Z63400
40,650
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161437CDA2FP63-355Z63355
40,650
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161446CDA2BP63-500Z63500
41,860
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161455CDA2FP63-405Z63405
41,860
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161464CDA2BP80-350Z80350
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161473CDA2DP80-300Z80300
43,070
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161482CDA2BP63-200Z-P74L63200
44,170
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161498CDA2BP63-600Z63600
44,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161507CDA2FP80-350Z80350
44,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161516CDA2FP63-600Z63600
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161525CDA2DP80-400Z80400
45,930
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161534CDA2TP80-350Z80350
46,480
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161543CDA2TP80-600Z80600
53,630
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
49161552CDA2BP80-500Z-P75Z80500
58,580
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする