標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ - SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ - SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ - SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ - SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ - SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ - SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ - SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ - SMC
作動方式複動片ロッド内容量1個
全40種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49183103CDA2B40-25Z-J514025
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183128CDA2B40-100Z-J5140100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49183173CDA2B40-300Z-J5140300
25,030
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183182CDA2B40-400Z-J5140400
26,350
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183216CDA2B40-450Z-J5140450
27,010
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183225CDA2B40-500Z-J5140500
27,670
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183268CDA2B50-175Z-J5150175
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183338CDA2B100-75Z-J5110075
35,640
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183356CDA2B100-100Z-J51L100100
37,240
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183408CDA2B100-200Z-J51100200
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183453CDA2B100-400Z-J51100400
47,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183478CDA2B100-450Z-J51100450
49,670
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
49183112CDA2L40-25Z-J514025
20,250
取扱い終了
返品不可
49183137CDA2F40-50Z-J514050
20,550
取扱い終了
返品不可
49183146CDA2B50-125Z-J51S50125
20,700
取扱い終了
返品不可
49183155CDA2D40-120Z-J5140120
21,450
取扱い終了
返品不可
49183164CDA2L40-160Z-J5140160
22,050
取扱い終了
返品不可
49183198CDA2D50-50Z-J515050
24,500
取扱い終了
返品不可
49183207CDA2F50-50Z-J515050
24,500
取扱い終了
返品不可
49183234CDA2F50-100Z-J5150100
25,600
取扱い終了
返品不可
49183243CDA2L40-500Z-J5140500
25,950
取扱い終了
返品不可
49183252CDA2T40-400Z-J5140400
26,100
取扱い終了
返品不可
49183277CDA2F50-150Z-J5150150
26,700
取扱い終了
返品不可
49183286CDA2T40-450Z-J5140450
26,700
取扱い終了
返品不可
49183295CDA2L40-620Z-J51L40620
28,950
取扱い終了
返品不可
49183304CDA2L50-300Z-J5150300
30,000
取扱い終了
返品不可
49183313CDA2D80-75Z-J518075
30,750
取扱い終了
返品不可
49183322CDA2L50-350Z-J5150350
31,100
取扱い終了
返品不可
49183347CDA2L63-300Z-J5163300
33,250
取扱い終了
返品不可
49183365CDA2D80-200Z-J5180200
34,000
取扱い終了
返品不可
49183374CDA2F100-100Z-J51L100100
35,850
取扱い終了
返品不可
49183383CDA2D80-250Z-J51L80250
35,900
取扱い終了
返品不可
49183392CDA2T100-200Z-J51LS100200
36,450
取扱い終了
返品不可
49183417CDA2F100-175Z-J51100175
37,800
取扱い終了
返品不可
49183426CDA2F100-200Z-J51100200
38,650
取扱い終了
返品不可
49183435CDA2D100-250Z-J51100250
40,350
取扱い終了
返品不可
49183444CDA2F63-700Z-J5163700
42,050
取扱い終了
返品不可
49183462CDA2T80-500Z-J5180500
43,600
取扱い終了
返品不可
49183487CDA2T100-400KZ-J51100400
58,250
取扱い終了
返品不可
49183496CDA2F100-900Z-J51100900
62,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする