四角型ルーペ

四角型ルーペ クリアー光学

倍率(倍)2、(小玉)5 レンズ径(Φmm)100×50 寸法(mm)110-78-16 質量(g)80 材質(レンズ)角型2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49316794 RQ-100
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする