クリアー光学 クリアー光学の 測定用品 クリアー光学の 光学測定器 クリアー光学の ルーペ/拡大鏡 LEDライト付スタンドルーペ 2倍 LEDライト付スタンドルーペ 注文コード 49319043 倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)130 寸法(mm)480(アーム) 質量(g)2740 電源単2×4(別売)、ACアダプター 光源LED20灯 材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5276-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RX-2130 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49319043 RX-2130 ¥23,800 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール スリーアールソリューション 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ LED付ポケットルーペ CLE-45F MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ LED作業・検査照明 モデライト オーツカ光学 税込¥43,978~ ¥39,980~ LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学 税込¥45,078~ ¥40,980~ LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学 税込¥69,278~ ¥62,980~ LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学 税込¥53,878~ ¥48,980~ LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学 税込¥59,378~ ¥53,980~ アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機) 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 交換レンズ BIGレクタ オーツカ光学 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥81,378~ ¥73,980~ 交換レンズ BIGレクタ オーツカ光学 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ BIGレクタ 高倍率レンズアダプターセット オーツカ光学 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 2倍システムレンズARコート SK(新潟精機) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ スケールルーペ用ガラス板 NSK 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スケールルーペ用スケール板 NSK 税込¥1,538 ¥1,398 ルーペ NSK 税込¥1,318~ ¥1,198~ 双眼ルーペNEOフレームタイプ BLS-3 ホワイトXイエロー ナイツ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 双眼ルーペNEOフレームタイプ BLS-3 ホワイトXグレー ナイツ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 置いて見るルーペ RS-760 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器ルーペ/拡大鏡ライト付ルーペ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります スケールルーペ/ピークルーペ 手持ちルーペ ライト付ルーペ ポケットルーペ 縞見ルーペ ヘッドルーペ メガネルーペ スタンドルーペ/アームルーペ 拡大鏡 シートルーペ 卓上ルーペ バールーペ ルーペ/拡大鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品