クリアー光学
ケヤキコンパス
仕様
ストラップ付、10気圧防水
材質
ケヤキ
寸法(mm)
55×48×13
質量(g)
20
タイプ
オイル
アズワン品番
64-5277-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49320522
G-505
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください