曜日別特売

オリエンテーリングコンパス・方位磁石

オリエンテーリングコンパス・方位磁石 - クリアー光学
仕様ストラップ、10気圧防水、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先寸法(mm)84×54×10質量(g)27タイプオイル材質(レンズ)プラアズワン品番64-5277-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49320556G-502N
2,680
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする