曜日別特売

ワイヤレス温湿度計

ワイヤレス温湿度計 - A&D(エー・アンド・デイ)

親機(AD-5665)1台と子機(AD-5665-01)1台の基本セットです。

電源
【親機】専用ACアダプタ AX-TB248または、単4形アルカリ電池4本(バックアップ用、付属しません)
【子機】単3形アルカリ電池4本(付属しません)電池寿命約5ヶ月(25℃時)または、専用ACアダプタAX-TB248(付属しません)
表示項目
【親機】温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)、露点(DEW)、絶対湿度(VH)※露点(DEW)と絶対湿度(VH)は温度(T1)と相対湿度(RH)より計算される数値です
【子機】温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)
質量(kg)
親機/アンテナ等突起部含まず約570(電池含まず)、子機/アンテナ等突起部含まず約210(電池含む、温度プローブ含まず)
精度
【子機】温度(T1):±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0.0~9.9℃、40.0~50.0℃)、相対湿度(RH)25℃時:±5%RH(3.00~69.9%RH) ±10%RH(20.0~29.9%RH、70.0~90.0%RH)、温度プローブ(T2):±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(-10.0~9.9℃、40.0~49.9℃) ±3℃(-30.0~-10.1℃、50.0~70.0℃)
記録方式
【親機】SDカードまたはSDHCカードに記録(CSVファイル形式)、記録項目:年月日、時刻、温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)、露点(DEW)、絶対湿度(VH)、記録間隔:10分~720分(10分刻みで設定可能)、初期設定値10分
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
親機/225×165×33.5、子機/125×100×45
計測範囲
【子機】温度(T1):-20.0~60.0℃<最小表示0.1℃>、相対湿度(RH):10.0~99.9%RH<最小表示0.1%RH>、温度プローブ(T2):-30.0~70.0℃<最小表示0.1℃>
測温プローブ
【子機】ケーブル長:約2.5m、ステンレスシース長:約150mm(直径約4mm)
温度表示方式
デジタル
接続台数
1台の親機に子機16台接続可能、子機・中継機を合わせて20台接続可能
アラーム
【上限/下限アラーム設定(親機のみ)】ブザー音量:約70dB以上(距離10cm)、ブザー音のオン/オフ可能、LEDランプ(赤色)
注意
※SDカードは付属してません。市販のSDカードをお使いください。また一部のメーカのSDカードが使用できない場合があります。Panasonic社製またはSanDisk社製のSDカードは動作確認済です。MMCカードやSDXCカードは使用できません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49327854AD-5665SET1セット
¥135,000
取扱い終了
返品不可
56397608AD-5665SET(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台
¥157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする