曜日別特売

フック付き温度湿度計

フック付き温度湿度計 - MAGフック付き温度湿度計 - MAGフック付き温度湿度計 - MAGフック付き温度湿度計 - MAGフック付き温度湿度計 - MAGフック付き温度湿度計 - MAGフック付き温度湿度計 - MAGフック付き温度湿度計 - MAG

小型の温度・湿度計

用途
フック付きでぶら下げて使える
色
ホワイト
質量(g)
40
寸法
H63×W75×D18
湿度(%RH)
10~95%RH
温度表示
マイナス10℃~プラス50℃
電池
CR2032コイン電池×1個【別売】
内容量
1個
注意
※フックを本体後ろに倒してスタンドにしておいても使える
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02775189TH103WHZ
オープン
¥769
¥846(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする