MAG
時計付温度湿度計
小型の温度・湿度計
用途
時計表示付き
仕様
スタンドとマグネット:置いて使う・マグネットで付けて使うの2WAY
質量(g)
35
寸法
H60×W60×D15
湿度(%RH)
20~95%RH
表示
シンプル:スッキリした液晶表示で見やすい
温度表示
マイナス10℃~プラス50℃
電池
CR2032コイン電池×1個【別売】
内容量
1個
注意
※電池交換お知らせ表示機能
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02775180
TH106DGYZ
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
02775198
TH106LGYZ
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください