デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き
室内の温度と湿度を大画面で見やすく表示するデジタル温湿度計です。
熱中症・インフルエンザ注意機能付きで、節電対策や日々の健康管理に役立ちます。
最高・最低温湿度を表示でき、室内環境の変化を確認できます。
時計・カレンダー機能を搭載し、スタンドとフック穴で置き掛け両用に対応します。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約100(電池含まず)
- 外形寸法(mm)
- 約 幅95×高さ98×奥行21
- 電源
- 単4形乾電池2本(別売)、電池寿命約1
- 対応
- 時計・カレンダー:あり、最高・最低温湿度表示:あり
- 機能
- 注意:熱中症・インフルエンザ
- 表示範囲(℃)
- -9.9~50
- 温度測定精度
- 10~40℃:±2℃、その他:±5℃
- 設置方法
- 置き・掛け両用
- 湿度測定精度
- 40~80%:±8%、その他:±10%
- 湿度(%)
- 表示範囲:20~95
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(2.86MB)
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ































