曜日別特売

ワイヤレス温湿度計 親機(表示機)

ワイヤレス温湿度計 親機(表示機) - A&D(エー・アンド・デイ)

ZigBee規格を用いたワイヤレス通信方式
子機との通信距離は見通しで約500m
中継機を使って子機との通信距離を延長して使用可能。
親機1台に最大16台までの子機を接続。
SDカードに計測データをCSVファイル形式で記録。
親機にSDカードを入れることで、接続されているすべての子機の計測値をSDカードに記録することができます。
アラーム設定が可能、ブザー音とLEDランプでアラームします。
さまざまな子機の計測数値を表示します。

記録方式
SDカードまたはSDHCカードに記録(CSVファイル形式)
記録項目:年月日、時刻、温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)、露点(DEW)、絶対湿度(VH)
記録間隔:10分~720分(10分刻みで設定可能)、初期設定値10分
付属品
取扱説明書、専用ACアダプタ(AX-TB248)、専用スタンド
電源
専用ACアダプタ AX-TB248(付属)または、単4形アルカリ電池4本(バックアップ用、付属しません)
本体質量(g)
アンテナ等突起部含まず約570(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×165×33.5
表示項目
温度(T1)、相対湿度(RH)、温度プローブ(T2)、露点(DEW)、絶対湿度(VH)※露点(DEW)と絶対湿度(VH)は温度(T1)と相対湿度(RH)より計算される数値です
温度表示方式
デジタル
接続台数
1台の親機に子機16台接続可能、子機・中継機を合わせて20台接続可能
アラーム
(上限/下限アラーム設定)ブザー音量:約70dB以上(距離10cm)、ブザー音のオン/オフ可能、LEDランプ(赤色)
内容量
1台
注意
※SDカードは付属してません。市販のSDカードをお使いください。また一部のメーカのSDカードが使用できない場合があります。Panasonic社製またはSanDisk社製のSDカードは動作確認済です。MMCカードやSDXCカードは使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49327863AD-5665
¥76,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする