トリプルタップ(フロントタイプ)

トリプルタップ(フロントタイプ) エレコム

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。

適合(電気用品安全法)PSE 材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g)42 定格125V・15A・1500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22 プラグ2ピン 差込口3個口 差込口形状(本体)2ピン 内容量1個
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49322902 T-TR02-2300BK ブラック
540
 
 
取扱い終了
49322918 T-TR02-2300WH ホワイト
540
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49322902 T-TR02-2300BK 31338983 T-TR02-2300BK T-TR02-2300BK コンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ エレコム 31338983 コンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ エレコム 1個 259 税込285 注文コードが変更になりました。
49322918 T-TR02-2300WH 31338992 T-TR02-2300WH T-TR02-2300WH コンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ エレコム 31338992 コンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ エレコム 1個 259 税込285 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする